Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA798550 Herst.-Nr.: 511544 EAN/GTIN: 0092399148357 |
| |
|
| | |
| - Ziffernbänderstempel Schrifthöhe 4 mm, 4-stellig Metallgestell mit Kunststoffgriff
- Umstellung erfolgt mit Kunststoffrädern.
- Stempeltext: Zahlen
Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Bruttogewicht: | 0.26 kg | Höhe: | 26 mm | Länge: | 75 mm | Marke: | Trodat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,28* | € 8,55* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5,34* | € 8,61* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5,32* | € 8,61* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 8,50* | € 12,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|