Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic 1544 Ziffernbänderstempel, mit 4 Bändern, 4 mm Schrifthöhe, mit Ziffernb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Classic 1544 Ziffernbänderstempel, mit 4 Bändern, 4 mm Schrifthöhe, mit Ziffernb
Classic 1544 Ziffernbänderstempel, mit 4 Bändern, 4 mm Schrifthöhe, mit Ziffernb
Classic 1544 Ziffernbänderstempel, mit 4 Bändern, 4 mm Schrifthöhe, mit Ziffernb
Classic 1544 Ziffernbänderstempel, mit 4 Bändern, 4 mm Schrifthöhe, mit Ziffernb
Artikel-Nr.:
     894-TW1544
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54835
EAN/GTIN:
     092399548355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Schlagstempel
Nummernstempel
Trodat Classic Ziffernstempel mit Ziffernband 4-stellig und 13 weiteren Zeichen
Trodat Classic Ziffernbandstempel

trodat® Classic – Einfach und traditionell

Der Klassiker des Stempelns

  • nicht selbstfärbend
  • platzsparend und handlich
  • komfortables Stempeln durch ergonomisch geformten Griff
  • robust und stabil
  • leicht einstellbare Ziffernbänder zum beliebigen Ändern der Zahlenfolge

  • inklusive Sonderzeichen 


Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
16
Abdruckhöhe [mm]:
4
Schrifthöhe [mm]:
4
Stempelabdruck:
Zahlenabfolge
Anzahl Bänder:
4
Anzahl Zeichen:
13
Abdruckmaß [mm]:
16 x 4
Weitere Suchbegriffe: Zahlenstempel, Ziffernstempel, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, nummernstempel trodat, schlagstempel, Classic 1544 Ziffernbänderstempel, mit 4 Bändern, 4 mm Schrifthöhe, mit Ziffernb, Trodat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,28*
€ 8,55*
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 8,61*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 8,61*
€ 4,30*
ab € 8,50*
€ 12,90*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.