| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA803380 Herst.-Nr.: 812 EAN/GTIN: 4007735008123 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Landkarten-Markierungsnadel.
- Stahlnadel mit Kunststoffkopf.
- Nadellänge: 16 mm.
- Kopfgröße (B x H): 8 x 8 mm.
- Farbe: rot.
- Packungsart/-inhalt: Dose mit 20 Stück.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0.015 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Länge: | 16 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 20 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, alco pinnwandnadeln rot, pin nadeln, pin-nadeln rot, Landkarten, Landkarten-MarkierungsnadelLandkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsnadelLandkartenNadel, Landkartennadel, MarkierungsnadelLandkarten-Nadel, Markierungszubehör, Markierzubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 0,41* | € 0,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 0,42* | € 0,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,57* | € 1,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 0,85* | € 1,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1,32* | € 2,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0285* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|