| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA803402 Herst.-Nr.: 815 EAN/GTIN: 4007735008154 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Landkarten-Markierungsnadel.
- Stahlnadel mit Kunststoffkopf.
- Nadellänge: 16 mm.
- Kopfgröße (B x H): 8 x 8 mm.
- Farbe: blau.
- Packungsart/-inhalt: Dose mit 20 Stück.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0.036 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Länge: | 16 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 20 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, alco pinnwandnadeln blau, pin nadeln, pin-nadeln alco, Landkarten, Landkarten-MarkierungsnadelLandkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsnadelLandkartenNadel, Landkartennadel, MarkierungsnadelLandkarten-Nadel, Markierungszubehör, Markierzubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,95* | ab € 0,38* | € 0,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,39* | € 0,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,57* | € 1,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 1,32* | € 2,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,16* | ab € 1,55* | € 2,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0285* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|