Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Tipp-ex Mini Pocket Mouse 5mmx5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korrekturroller Tipp-ex Mini Pocket Mouse 5mmx5m
Korrekturroller Tipp-ex Mini Pocket Mouse 5mmx5m
Korrekturroller Tipp-ex Mini Pocket Mouse 5mmx5m
Artikel-Nr.:
     467-KATA82802X
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     812050
EAN/GTIN:
     0070330512122
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Korrekturroller für Handgeschriebenes.
  • Freundliche und einfache Handhabung.
  • 5 m Bandlänge
  • Format/Größe: 5,0 mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
5 mm
Bandlänge:
5 m
Besonderheiten:
mini
Bruttogewicht:
0.015 kg
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Korrekturmittelart:
Korrekturroller
Marke:
Tipp-Ex
nachfüllbar:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,41*
€ 2,40*
Lager 467
1600
1
€ 5,87*
ab € 1,40*
€ 2,41*
2 Tage
190
1
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,41*
2 Tage
6764
1
€ 5,49*
ab € 1,46*
€ 2,47*
3 Tage
5078
1
€ 2,90*
ab € 1,50*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.