Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller MiniPocketMaus, 6mx5mm TIPP-EX 8221351


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korrekturroller MiniPocketMaus, 6mx5mm TIPP-EX 8221351
Korrekturroller MiniPocketMaus, 6mx5mm TIPP-EX 8221351
Korrekturroller MiniPocketMaus, 6mx5mm TIPP-EX 8221351
Korrekturroller MiniPocketMaus, 6mx5mm TIPP-EX 8221351
Korrekturroller MiniPocketMaus, 6mx5mm TIPP-EX 8221351
Korrekturroller MiniPocketMaus, 6mx5mm TIPP-EX 8221351
Korrekturroller MiniPocketMaus, 6mx5mm TIPP-EX 8221351
Korrekturroller MiniPocketMaus, 6mx5mm TIPP-EX 8221351
Korrekturroller MiniPocketMaus, 6mx5mm TIPP-EX 8221351
Artikel-Nr.:
     639-745051
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8221351
EAN/GTIN:
     0070330512122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse. Farbe: weiß. Schattenfrei kopierbar, ohne Lösungsmittel, Miniformat, ideal für Schüleretuis, widerstandfähiges Polyesterband, sofort überschreibbar. Größe (B x H x L): 40 x 20 x 77 mm. Gehäusefarbe: transparent. Bandgröße (L x B): 5 m x 5 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
40
Breite des Bandes:
5
Farbe:
weiß
Höhe:
20
Länge:
6
Länge des Bandes:
6
Länge des Bandes [m]:
6
nachfüllbar:
false
Weitere Suchbegriffe: 1235250101, TIPP KORREKTUR, TIP400888911, 400889211, TIPP MOUSE, TIPP MAUS, KORR TIPP, 400888911, 101590, 5748889211, TIPP-EX MINI-PO, 869584, 1100665, KORREKTURROLLER TIPP EX VERTRIEBS GMBH, 812878, 812879, 7500, POCKET, 391121, TIPP-EX MINI POCKET MOUSE, TIPPEX, 10865, 16458307, BIC, Bandroller, Korrektur, Mausdesign, Pocket Mouse, Roller, Tip Ex, Tipp Ex, Tipp-Ex, Tipp-Ex Maus, Tipp-Ex Mini Pocket Mouse, Tippex, korrigieren, nachfüllbar, perfekt deckend, präzises Korrigieren, sofort überschreibbar, transparent, verbessern, Korrekturmittel, Korrekturroller, -stifte
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 1,40*
€ 2,04*
Lager 639
793
1
€ 4,99*
ab € 1,42*
€ 2,40*
1 Tag
793
1
€ 5,49*
ab € 1,45*
€ 2,46*
1 Tag
110
1
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,83*
2 Tage
8388
1
€ 2,90*
ab € 1,67*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIC
8706142
ab € 1,80*
Ähnlich
Soennecken
0334
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.