Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbanddeckel A4 PP VE=100 farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbanddeckel A4 PP VE=100 farblos
Einbanddeckel A4 PP VE=100 farblos
Artikel-Nr.:
     467-KATA83581X
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     294319
EAN/GTIN:
     4005546222196
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • Klemmschienen-Einbanddeckel
  • geeignet für alle DURABLE-Klemmschienen A4. Werkstoff: PP. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Klemmschiene, bis zu 100 Blatt Fassungsvermögen
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.92 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
farblos
Farbe der Rückseite:
farblos
Farbe der Vorderseite:
farblos
Farbname:
farblos
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
100 Stück
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, Klemmhülle, Klemmschienenhülle, klemmschienenhülle durable transparent, deckfolien a4, deckfolie, 2943, Bindemappe, Cover, Einbandeckel, Umschlagdeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,17*
€ 29,03*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,71*
€ 33,14*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 23,46*
€ 37,02*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 28,11*
€ 38,29*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 33,19*
€ 48,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292919
ab € 3,26*
Zubehör
Durable
293219
ab € 2,02*
Zubehör
Durable
293319
ab € 2,19*
Zubehör
Durable
290006
ab € 0,1452*
Zubehör
Durable
290007
ab € 0,1452*
Zubehör
Durable
293007
ab € 6,64*
Zubehör
Durable
290005
ab € 0,1442*
Zubehör
Durable
290003
ab € 0,1452*
Zubehör
Durable
293003
ab € 6,67*
Zubehör
Durable
290001
ab € 0,1452*
Zubehör
Durable
293001
ab € 6,72*
Zubehör
Durable
290019
ab € 0,1452*
Zubehör
Durable
290219
ab € 10,64*
Zubehör
Durable
293019
ab € 6,68*
Zubehör
Durable
293002
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.