Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Ordnerregister
>
Papierregister
>
Artikel
Register A4 10-teilig Mylar-Karton
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-KATA839137
Hersteller:
Pagna
Herst.-Nr.:
31001-08
EAN/GTIN:
4013951004627
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Register 10tlg.
Material: Karton 190 g/qm
Lochung: Universallochung
mit bedruckbarem Deckblatt
farbige Taben und Lochung mit PP-Folie verstärkt
Farbe: weiß mit grauem Druck
Tabe: blanko
für Format: A4
Größe (B x H): 225 x 297 mm
Register mit 10 Blatt
Weitere Informationen:
Ausführung:
blanko
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.123 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.124 kg
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Pagna
Material:
Karton
Papiergewicht:
190 g/qm
Taben:
blanko
... >
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ordner und -zubehör
>
Register
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
,
Kunststoffregister
,
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Papier-Register
,
Papierregister
,
Tauenpapier-Register
,
Trennblatt
,
Trennblätter
,
trennblatt a4 grau pagna
,
kunststoff register
,
kunststoff-register a4
,
31001
,
Blanko
,
BlankoRegister
,
Karton
,
Ordner
,
OrdnerRegister
,
Register
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,19*
€ 2,22*
Lager 467
9 Tage
23
€ 5,87*
ab € 1,17*
€ 2,24*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,25*
€ 2,43*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,30*
€ 3,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 17,8 x 10 mm, weiß
Herma
10000
ab € 5,87*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 96 x 16,9 mm, weiß
Herma
4209
ab € 6,27*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4275
ab € 16,51*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4459
ab € 16,44*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4455
ab € 16,07*
Zubehör
Video-Etiketten A4, 147,3 x 20 mm, weiß, permanent haftend
Herma
5069
ab € 6,06*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 38 mm, 175 Stück, weiß
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen