Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA849303 Herst.-Nr.: 1833C EAN/GTIN: 3329680183306 |
| |
|
| | |
| - Speziell entwickeltes Qualitätspapier für moderne, hochauflösende Vollfarbkopierer sowie Vollfarblaserdrucker.
- Das DCP Papier ist die Referenzmarke für Werbegenturen.
- as Papier ist doppelseitig nutzbar, alterungsbeständig und für alle Vollfarbkopierer sowie Laserdrucker geeignet.
- Das DCP Papier garantiert eine hervorragende Farbwiedergabe und Farben von höchster Brillanz.
- Farbe: weiß
- Format/Größe: DIN A4
- Inhalt: 500
- Sonstiges: 90 g/qm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | FSC zertifiziert | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 2.807 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | Länge: | 297 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | Clairefontaine | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 90 g/qm | Umweltzeichen: | FSC Mix | Weißegrad: | 168.5 CIE | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 90g, druckerpapier, druckerpapier a4, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 5,48* | € 8,51* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 6,15* | € 9,17* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,32* | € 9,30* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 20,00* | ab € 5,69* | € 9,40* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 6,34* | € 9,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0123* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|