Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1842C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clairefontaine 1842C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Clairefontaine 1842C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     1682-110079401
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1842C
EAN/GTIN:
     3329684184200
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2500 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
250 Blätter
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
160 µm
Technische Details
Pallettenlänge netto
960 mm
Pallettenbreite netto
790 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
356
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,43*
€ 8,16*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 5,21*
€ 8,19*
8 Tage
141
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,94*
€ 8,90*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,94*
€ 9,14*
1 Tag
285
4
pro Stück
€ 20,00*
ab € 5,49*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02172* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1807C
ab € 6,95*
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 6,00*
Ähnlich
Clairefontaine
1857SC
ab € 4,47*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 10,67*
Ähnlich
Clairefontaine
1844C
ab € 3,69*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,46*
Ähnlich
Inapa
2100011530
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.