| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1020000 Herst.-Nr.: 20000 EAN/GTIN: 4011166200001 |
| |
|
| | |
| PP-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung Die Einzelbestandteile entnehmen Sie bitte dem Datenblatt! Dieses finden Sie unterhalb des Artikels im Downloadbereich. Erste Hilfe Richtlinien: Verwaltungs-/Handelsbetriebe bis 50 Mitarbeiter - 1 Verbandskasten/-koffer Schulen & Kindergärten: 1 Verbandskasten/-koffer Baustellen bis 10 Mitarbeiter - 1 Verbandskasten/-koffer Herstellungsbetriebe bis 20 Mitarbeiter 1 Verbandskasten/-koffer, auch im Außendienst einsetzbar! Anwendungsbeginn Neufassung DIN-Norm: 01.11.21 Übergangsfrist: beläuft sich bis zum 30.04.22 Weitere Informationen: | | Art: | Betriebsverbandkasten | Norm: | DIN 13157 |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten leina werke inhalt din 13157-c, verbandkasten betrieb, verbandkasten f.betriebe din 13157-c, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Leina Werke, Verbandskasten, Verbandkästen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,50* | € 19,42* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 13,52* | € 19,43* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,86* | € 19,56* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,91* | € 19,94* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 18,75* | € 26,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|