Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA873342 Herst.-Nr.: S0721660 EAN/GTIN: 5411313912211 |
| |
|
| | |
| - Kassette für Beschriftungsgerät LetraTag Schriftband
- DYMO LetraTAG XR, QX50, LetraTAG-Schriftband
- Kunststoff
- Größe (B x L): 12 mm x 4 m
- Farbe Druck/Farbe Schriftband: Schwarz, Weiß
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 12 mm | Bandfarbe: | weiß | Bandlänge: | 4 m | Bruttogewicht: | 0.02 kg | GPSR: | NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring, 17, 22761, Hamburg, Deutschland, www.newellco.com, info@newellco.com, +49 40 85552018 | Marke: | Dymo | Schriftfarbe: | weiß |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Letratag ; Letratag 200 B; Letratag 2000; Letratag LT 100 H; Letratag LT 100 H plus; Letratag LT 100 Series; Letratag LT 100 T; Letratag QX 50; Letratag XM; Letratag XR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, DYMO LT, DYMO LetraTag-Band, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Plastikband, Prägeband, Schriftprägeband, dymo prägeband 12 mm, dymo letratag, dymo lt, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette, Letratag |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 4,50* | € 6,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,66* | € 6,23* | | | | | 10 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,69* | € 6,29* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 4,70* | € 6,29* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,83* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Meter (ab € 1,2075* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|