Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsband für Rhino 12mm Vinyl schwarz auf weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Beschriftungsband für Rhino 12mm Vinyl schwarz auf weiß
Beschriftungsband für Rhino 12mm Vinyl schwarz auf weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA875371
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0718600
EAN/GTIN:
     0071701184443
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Durch den permanenten Klebstoff und das flexible Vinylband ist es ideal für alle flachen, gebogenen sowie texturierten Oberflächen.
  • Exzellente Kratz-, Lösungsmittel-, Öl- und UV-Festigkeit.
  • Zur Verwendung im Freien und in Innenräumen.
  • für Rhino 12mm
  • Vinyl schwarz auf weiß
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
5.5 m
Besonderheiten:
Exzellente Kratz-, Lösungsmittel-, Öl- und UV-Festigkeit
Bruttogewicht:
0.04 kg
Gerätesystem:
DYMO RhinoPRO 5000
Marke:
Dymo
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Schriftfarbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Farbband für Etikettendrucker, Farbbandkassette für Etikettendrucker, Klemmenmarkierung, Zackband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Nylonband, Prägeband, Schriftprägeband, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, beschriftungsband dymo 12mmx7m schwarz auf weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsband dymo letratag, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,49*
€ 17,18*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,51*
€ 17,22*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,58*
€ 17,28*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,57*
€ 17,30*
Lager 467
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,11*
€ 17,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,93*
€ 21,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 86,82*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 87,82*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 83,40*
Zubehör
Dymo
1852998
ab € 110,86*
Zubehör
Dymo
1852997
ab € 155,52*
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 157,87*
Zubehör
Dymo
S0841390
ab € 242,03*
Zubehör
Dymo
S0841400
ab € 171,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.