Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalldeckleiste 97 mm messing VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metalldeckleiste 97 mm messing VE=100 Stück
Metalldeckleiste 97 mm messing VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATC10558921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9040102
EAN/GTIN:
     3034151347711
Suchbegriffe:
Anwalts-Hefter
Anwaltshefter
Notar-Hefter
Notarhefter
  • Zubehör zum Ausrüsten und Nachrüsten für Kanzleihefter.
  • Metalldeckleiste 97 mm
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.189 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Länge:
97 mm
Marke:
Neutral
Material:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
193
€ 4,99*
ab € 3,28*
€ 5,62*
2 Tage
193
€ 5,49*
ab € 3,43*
€ 5,87*
Lager 467
193
€ 5,87*
ab € 3,44*
€ 5,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.