| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATC9531101100 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9531101100 EAN/GTIN: 4018924931016 |
| |
|
| | |
| - Die Register-Taben können an jeder Stelle angeschnitten werden
- Taben mit farbigem Organisationsdruck
- Linienaufdruck
- Aus 230 g/qm Kraftkarton (RC)
- Eurolochung
- Für A4
- Grundfarbe: chamois
- Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 1.5600 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Höhe: | 300 mm | Marke: | k.A. | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 100 Trennblätter | Papiergewicht: | 230 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,36* | € 7,29* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,41* | € 7,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,04* | € 8,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0441* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|