Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6206002 Herst.-Nr.: 6206002 EAN/GTIN: 4002390048514 |
| |
|
| | |
| - Informationen sichtbar machen
- Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern
- mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen, nur für glatte Oberflächen
- nicht rückstandsfrei ablösbar
- Breite 5 cm
- Länge: 50 cm
- VE: 1 St.
Weitere Informationen: | | Breite: | 63 mm | Bruttogewicht: | 0.105 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | GPSR: | Jakob Maul GmbH,Jacob-Maul-Str.,178-190,64732,Bad König,Deutschland,www.maul.de,info@maul.de,+49 6063502233 | Höhe: | 1.9 mm | Länge: | 513 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard, 62060, Bilderschiene, Magnetband, Magnetschiene Magnethaftband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,44* | € 2,43* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,52* | € 2,52* | | | | | 45 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,52* | € 2,52* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,42* | € 3,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,15* | € 3,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Meter (ab € 2,88* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|