Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6371084 Herst.-Nr.: 6371084 EAN/GTIN: 4002390024228 |
| |
|
| | |
| - 3 in 1 = Flipchart + mobiles Whiteboard + Infostand
- Weißwandtafel 75 x 120 cm aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- Magnethaftend, beschrift
- und trocken abwischbar
- Rahmen silbereloxiertes Aluminium mit grauenEckpunkten
- Inklusive verschiebbarer Ablegeschale
- Flipchart-Funktion durch zwei verschiebbare Blockhalter (Block nicht im Lieferumfang)
- Flipchart-Block, Art.-Nr. 638 78 02
- Dübellose Montage
- Stabiles Gestell: silberfarbene, pulverbeschichtete Ovalrohr-Konstruktion
- Tafel am oberen Rand per eingearbeitetem Magnetsystem gesichert
- Sicher: Tafel sitzt in zwei selbstsichernden Boardhaltern
- In 5 Stufen höhenverstellbar: Maße Hochformat 75 x 137-200 x 65 cm, Maße Querformat 120 x 140-175 x 65 cm
- In der untersten Stufe als Bockständer oder Infostand zu verwenden
- Inklusive 4 Bodenausgleichsschrauben
- Rollensatz als Zubehör erhältlich (Art.-Nr. 638 71 90)
- Verpackung: Versandkarton
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Breite: | 790 mm | Bruttogewicht: | 17.2 kg | Farbname: | grau | Höhe: | 82 mm | Länge: | 1384 mm | magnethaftend: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 75 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, magnetboard, whiteboard-tafel maul, 63710, Fahrbar, mobil, Schreibtafel, Tafel, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 216,77* | € 269,77* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,67* | € 295,87* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 264,43* | € 324,46* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 262,34* | € 324,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,24* | € 342,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|