Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnboard Standard 60x90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinnboard Standard 60x90 cm
Pinnboard Standard 60x90 cm
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6441884
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6441884
EAN/GTIN:
     4002390051040
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Pinnfähige Arbeitsfläche aus Kork
  • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
  • Profil kombiniert mit Eckverbindungen in grau
  • Anwendung wahlweise im Quer- oder Hochformat
  • Auch mit Whiteboard- oder Emaille-Oberfläche erhältlich
  • Inklusive Montagematerial
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Verpackung: Versandkarton
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Breite:
690 mm
Bruttogewicht:
3.02 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
45 mm
Länge:
980 mm
Marke:
Maul
Produktbreite:
90 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
aluminium
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
braun
Tafelfläche:
Kork
GPSR:
Jakob Maul GmbH, Jacob-Maul-Str., 178-190, 64732, Bad König, Deutschland, www.maul.de, info@maul.de, +49 6063502233
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,16*
€ 22,78*
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,28*
€ 22,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,41*
€ 24,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,56*
€ 26,76*
€ 6,78*
ab € 21,93*
€ 29,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.