Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6443834 Herst.-Nr.: 6443834 EAN/GTIN: 4002390065016 |
| |
|
| | |
| - Pinnboard MAULstandard, Textil
- Oberflächenbeschaffenheit: Pinnfähige Textil-Oberfläche
- Hoch- oder Querformat. Nadel sitzt fest und fixiert gut
- Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
- Farbe des Rahmens: silbereloxiertes Aluminium, Ecken grau
- Zubehör für Wandbefestigung: inklusive
- Größe (B x H): 90 x 60 cm
- Farbe: hellblau
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | beidseitig verwendbar: | nein | Besonderheiten: | Hoch- oder Querformat. Nadel sitzt fest und fixiert gut | Bruttogewicht: | 3.02 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbe: | hellblau | Farbname: | hellblau | Marke: | Maul | Produktbreite: | 90 cm | Produkthöhe: | 60 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | hellblau | Tafelfläche: | Textil | GPSR: | Jakob Maul GmbH, Jacob-Maul-Str., 178-190, 64732, Bad König, Deutschland, www.maul.de, info@maul.de, +49 6063502233 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filz pinnwand, 64438, Pintafel Filz Filz, Pintafel Filz Filz-Tafel FilzTafel Pinboard Pinnboard Pinntafel Pinnwand Pinwand TafelTextil Textil-, Pintafel Filz FilzTafel FilzTafel Pinboard Pinnboard Pinntafel Pinnwand Pinwand TafelTextil Textil, Tafel FilzTafel Pinboard Pinnboard Pinntafel Pinnwand Pinwand TafelTextil Textil- |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 17,04* | € 23,85* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,98* | € 23,88* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,12* | € 25,28* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,75* | € 30,96* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,23* | € 32,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|