Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9405570 Herst.-Nr.: 9405570 EAN/GTIN: 4002390075015 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Die junge, moderne Standgarderobe aus Stahl
- Spannender Kontrast: Mattschwarze Oberfläche und runde Holzköpfe aus Buche
- Dynamisches Design: Drei gerade plus ein elliptisch verlaufender Haken
- Platzsparend: Geringer Durchmesser auch für kleine Räume
- Sicher: Abgerundete Holzköpfe schonen die Kleidung
- Besonders geeignet für den privaten Gebrauch oder als Zweitgarderobe
- Säule unten Durchmesser 5 cm, oben 2,5 cm
- 4 Metallhaken mit Endstücken, Durchmesser 3,3 cm aus Holz, fest verklebt
- Krone Breite oben 35 cm
- Stahlfuß Durchmesser 36,5 cm, in gewölbter Form sorgt für einen sicheren Stand
- Schnelle und leichte Montage
- Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen
- Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung
- Höhe 1,8 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Haken: | 4 | Farbe: | holz | Höhe: | 180 mm | Marke: | Maul | Material: | Stahl | Stand/Befestigung: | freistehend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 32,03* | € 43,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 32,02* | € 44,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 34,12* | € 46,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 37,65* | € 51,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 39,57* | € 53,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|