Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9406290 Herst.-Nr.: 9406290 EAN/GTIN: 4002390080439 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Garderobenständer MAULcaurus
- Stabile, platzsparende Design-Standgarderobe
- Durchdacht: Versetzt angeordnete Kleiderstangen verteilen die Belastungund erlauben bequemen Zugriff
- Verschraubt: Kleiderstangen und Metall-Köpfe sitzen fest
- Belastbar: Massive Standsäule mit silbernen Metall-Distanzscheiben fürsicheren Halt
- Standfest: Flache Fußplatte aus massivem Stahl mit großem Durchmessersorgt für perfekte Standfestigkeit und vermindert Stolpergefahr
- Ideal für Eingangsbereiche, Büroräume oder zu Hause
- Fügt sich dezent in jede Umgebung ein
- Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung
- Säule Durchmesser 4 cm, schwarz matt
- 7 fest verschraubte Kleiderstangen aus Metall mit Metall-Endkappen zumAufhängen von Kleidungsstücken oder Accessoires
- Versetzte Kleiderhaken für bequemen Zugriff von allen Seiten
- Fuß Durchmesser 35 cm, Gewicht 3,6 kg mit 5 bodenschonenden Filz-Pads
- Farbe schwarz RAL 9004
- Schnelle und leichte Montage
- Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Haken: | 7 | Bruttogewicht: | 7.9200 kg | Durchmesser: | 350 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 1770 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall | Stand/Befestigung: | freistehend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer maul schwarz, garderobenstaender schwarz, garderobenständer, caurus, Garderobe, Garderobenleiste, jackenhalter, jackenständer, Mantelhalter, Mantelständer, maul, Standgarderobe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 58,22* | € 74,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 61,89* | € 79,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 70,35* | € 92,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 70,61* | € 93,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 74,80* | € 97,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|