Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL9407090 Herst.-Nr.: 9407090 EAN/GTIN: 4002390075008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Stabile Standgarderobe aus Stahl für starke Belastung
- Extrem standfest: Schwerer Betonfuß mit Kunststoff-Abdeckung und Bodenschonern aus Filz
- MAUL-Design: Fuß glänzend mit matt erodierter Fläche, kratzhemmend für Schirmspitzen
- Clever: 4 zusätzliche Haken an der Säule für leichte Kleidungsstücke oder Accessoires, 4 weitere am Schirmständer für Taschenschirme
- Sicher: Abgerundete Kunststoff-Köpfe schonen die Kleidung
- Fest verschraubt: Kunststoff-Köpfe sitzen fest und wackeln nicht
- Fügt sich dezent in jede Umgebung ein
- Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung
- Säule Durchmesser 5 cm, mattschwarz pulverbeschichtet
- 20 Haken: 6 Huthaken und 6 Jackenhaken aus Metall, je 4 zusätzliche Haken aus Kunststoff an der Säule und am Schirmständer
- Kunststoffköpfe: Huthaken Durchmesser 5,5 cm, Jackenhaken Durchmesser 3,8 cm, aus bruchfestem ABS
- Drehbare Krone, Durchmesser 41 cm, für bequemen Zugriff von allen Seiten
- Inklusive Schirmhalter, Durchmesser 27 cm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme
- Fuß Durchmesser 36,5 cm, Gewicht 6 kg
- Einfache Montage
- Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen
- Höhe 1,76 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Höhe: | 176 mm | Marke: | Maul | Material: | Stahl | Stand/Befestigung: | freistehend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Regenschirmständer, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, maul kleiderständer maulcaligo schwarz, regenschirmständer, regenschirmständer rund, 94070, Garderobe, Garderoben, maul, nubis, Standgarderobe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 78,65* | € 100,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 78,66* | € 100,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 83,64* | € 107,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 90,44* | € 115,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 90,20* | € 117,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|