Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4682-10731550
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784723794
EAN/GTIN:
     4317784723794
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15,50mm FORTIS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,177 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, 4317784723794;3010731550;10731550;Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 15, 50mm FORTIS;4317784723794;FORTIS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 11,66*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,03*
€ 12,55*
6 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 9,36*
€ 12,91*
Lager 4682
3
1
€ 7,90*
ab € 9,57*
€ 13,22*
5 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 9,37*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.