Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 HSS Bronce Form C 15,50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338 HSS Bronce Form C 15,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN 338 HSS Bronce Form C 15,50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-633083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784723794
EAN/GTIN:
     4317784723794
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.

Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl.
Weitere Informationen:
Ø h8:
15,5 mm
Spirallänge:
120 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Stahl <850 N:
10
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784723794
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, 10731550, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 11,66*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,03*
€ 12,55*
6 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 9,36*
€ 12,91*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 9,57*
€ 13,22*
5 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 9,37*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.