Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11870340
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784532532
EAN/GTIN:
     4317784532532
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,011 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), din 338 typ n, din 338, 4317784532532;3011870340;11870340;Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3, 40mm FORMAT;4317784532532;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,34*
5 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 8,68*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,30*
€ 8,97*
Lager 4682
6
1
€ 7,90*
ab € 6,36*
€ 9,06*
3 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 6,49*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.