Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 3,40mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784532532
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3011870340
EAN/GTIN:
     4317784532532
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Spirallänge:
39 mm
f:
0,080 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
85
Gusseisenwerkstoffe:
90
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
85
Kupfer, Messing, Bronzen:
80
Stähle bis 1400 N/mm²:
75
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
35
Al, Al- und Mg-Leg.:
140
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
25
Ø h7:
3,4 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3011870340
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), din 338 typ n, din 338, Vollhartmetall-Standardspiralbohrer, FORMAT, DIN, Bohrer, D338, Vollhartmetallbohrer, Spiralbohrer, Spiralb, Format, TiN, Vollhartmetall, 338, VHM, DIN338, VHM-Bohrer, Spibo, VHM-Spiralbohrer, 3011870340, 11870340
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,34*
5 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 8,68*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,30*
€ 8,97*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 6,36*
€ 9,06*
3 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 6,49*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.