Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11961200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559065
EAN/GTIN:
     4317784559065
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12,0mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,174 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 typ n d.12mm, din 338 typ n, din 338, 4317784559065;3011961200;11961200;Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 12, 0mm FORMAT;4317784559065;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 56,26*
€ 70,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,08*
€ 70,46*
Lager 4682
2
€ 4,95*
ab € 58,14*
€ 72,62*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 57,33*
€ 73,31*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 55,89*
€ 74,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.