Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino 5W LED-Einbaustrahler Holstein MW 2700K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ledino Holstein MW Einbaustrahler LED F
Ledino Holstein MW Einbaustrahler LED F
Ledino Holstein MW Einbaustrahler LED F
Ledino Holstein MW Einbaustrahler LED F
Artikel-Nr.:
     4682-4038104150594
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11210051002020
EAN/GTIN:
     4038104150594
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 3000 k
einbauleuchten
Ledino 5W LED-Einbaustrahler Holstein MW 2700K, weiß
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: ip20 einbauleuchte, 4038104150594;11210051002020;Ledino 5W LED-Einbaustrahler Holstein MW 2700K, weiß;Ledino
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 9,61*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,55*
€ 12,49*
Lager 4682
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 31,64*
€ 37,38*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.869,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.