Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino 5W LED-Einbauspot 11210051002020 Holstein MW 2700K,330lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ledino 5W LED-Einbauspot 11210051002020 Holstein MW 2700K,330lm, weiß
Ledino 5W LED-Einbauspot 11210051002020 Holstein MW 2700K,330lm, weiß
Artikel-Nr.:
     4981-6120067
Hersteller:
     Dr.-Ing. Sieger Electronic
Herst.-Nr.:
     11210051002020
EAN/GTIN:
     4038104150594
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 3000 k
einbauleuchten
Ledino 5 W LED-Einbauleuchte Holstein M, IP20 220-240 V AC 50/60 Hz, 5 W LED-Chip 365 Lumen, warmweiß 2700 K, CRI 80 Ra 365 lm entsprechen ca. 34 W Halogenlicht 40o Abstrahlwinkel, nicht dimmbar 25.000 h Lebensdauer, 20000 Schaltzyklen Kunststoffgehäuse, Kunststoffdiffusor Dekorfläche: Stahl gebürstet oder weiß lackiert Leuchtrichtung einstellbar IP20 - kein Schutz gegen Wasser für 70 mm Lochdurchmesser (Energieklasse F, 102 lm/W, 5 kWh/1000)
Weitere Suchbegriffe: ip20 einbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 9,61*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,55*
€ 12,49*
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 31,64*
€ 37,38*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 480,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.