Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband 0,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlerlehrenband 0,50mm FORMAT
Fühlerlehrenband 0,50mm FORMAT
Fühlerlehrenband 0,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-44890050
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784119344
EAN/GTIN:
     4317784119344
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,5mm format
fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,5mm
Fühlerlehrenband 0,50mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,450 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4317784119344;3044890050;44890050;Fühlerlehrenband 0, 50mm FORMAT;4317784119344;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
117
10
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,97*
3 Tage
117
1
€ 6,90*
ab € 6,56*
€ 9,40*
Lager 4682
118
1
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 9,41*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,70*
€ 9,60*
5 Tage
127
1
€ 4,30*
ab € 6,82*
€ 9,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,00132* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.