Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband 0,50 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlerlehrenband 0,50 mm Format
Fühlerlehrenband 0,50 mm Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-177299
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784119344
EAN/GTIN:
     4317784119344
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,5mm format
fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,5mm
Fühlerlehrenband

Ausführung: Aus gehärtetem Federstahl, gratfreie Kanten, Stärkenangabe in mm ab Größe 0,08 auf dem Band in regelmäßigen Abständen markiert. Materialbreite 13 mm, Länge jeweils 5 m. Lieferung in Kunststoffdose, gewickelt.

Anwendung: Besonders geeignet für immer wiederkehrende Kontrollen der gleichen Materialstärke, z. B. in der Serienkontrolle. Auch als Unterlage zum Ausrichten von Maschinenbauteilen in der Fertigung und Montage geeignet.

Weitere Suchbegriffe: 44890050, FORMAT, Halter, Kleinlehren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
117
10
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,97*
3 Tage
117
1
€ 6,90*
ab € 6,56*
€ 9,40*
2 Tage
118
1
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 9,41*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,70*
€ 9,60*
5 Tage
127
1
€ 4,30*
ab € 6,82*
€ 9,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,0013* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.