Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M12FDGA-422B FUEL™ Akku-Geradschleifer, abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-4933471439
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471439
EAN/GTIN:
     4058546290672
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Akku-Stabwinkelschrauber
Akku-Winkelschrauber
Milwaukee M12FDGA-422B FUEL™ Akku-Geradschleifer, abgewinkelt
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Der erste abgewinkelte Akku-Geradschleifer mit vergleichbarer Kraft eines druckluftbetriebenen Werkzeugs ·Die kompakte Bauform (Gesamtlänge 119 mm) ermöglicht einen einfachen Zugang an schwer erreichbaren Stellen und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten ·4-stufige Geschwindigkeitseinstellung und feinfühliger Geschwindigkeitsregler für eine optimale Kontrolle ·Für Schleifscheiben bis Ø 50 mm ·Geliefert mit einer 6- und 8-mm-Spannzange ·3 exklusive MILWAUKEE®-Technologien: Bürstenloser POWERSTATE™-Motor, REDLITHIUM™-ION-Akkus und die REDLINK PLUS™-Elektronik für kraftvolle Leistung, lange Standzeit und hohe Langlebigkeit ·100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Technische Daten:
Spannung (V)12 · AkkuLi-ion · Max. Spanndurchmesser (mm)6 & 8 · Scheibendurchmesser (mm)50 · Leerlaufdrehzahl (min)0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 223,80*
€ 259,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,76*
€ 260,22*
€ 5,95*
ab € 232,64*
€ 266,33*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 236,44*
€ 271,54*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,97*
€ 271,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,54*
€ 323,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,31*
€ 319,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,03*
€ 301,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,97*
€ 280,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932472265
ab € 12,00*
Zubehör
Milwaukee
4932479078
ab € 43,69*
Zubehör
Milwaukee
4932471758
ab € 12,96*
Zubehör
Milwaukee
4932471759
ab € 13,46*
Zubehör
Milwaukee
4932471760
ab € 15,06*
Zubehör
Milwaukee
4932471761
ab € 16,48*
Zubehör
Milwaukee
4932471762
ab € 17,22*
Zubehör
Milwaukee
4932471763
ab € 18,72*
Zubehör
Milwaukee
4932471764
ab € 19,28*
Zubehör
Milwaukee
4932471863
ab € 59,63*
Zubehör
Milwaukee
4932478276
ab € 19,85*
Zubehör
Milwaukee
4932478277
ab € 20,40*
Zubehör
Milwaukee
4932478278
ab € 23,37*
Zubehör
Milwaukee
4932478279
ab € 27,95*
Zubehör
Milwaukee
4932478280
ab € 29,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.