Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Geradschleifer, abgewinkelt M12 FDGA-422B, 2 Akkus, Werkzeugtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Geradschleifer, abgewinkelt M12 FDGA-422B, 2 Akkus, Werkzeugtasche
Milwaukee Akku-Geradschleifer, abgewinkelt M12 FDGA-422B, 2 Akkus, Werkzeugtasche
Milwaukee Akku-Geradschleifer, abgewinkelt M12 FDGA-422B, 2 Akkus, Werkzeugtasche
Milwaukee Akku-Geradschleifer, abgewinkelt M12 FDGA-422B, 2 Akkus, Werkzeugtasche
Milwaukee Akku-Geradschleifer, abgewinkelt M12 FDGA-422B, 2 Akkus, Werkzeugtasche
Milwaukee Akku-Geradschleifer, abgewinkelt M12 FDGA-422B, 2 Akkus, Werkzeugtasche
Milwaukee Akku-Geradschleifer, abgewinkelt M12 FDGA-422B, 2 Akkus, Werkzeugtasche
Artikel-Nr.:
     5417B-p1349604
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471439
EAN/GTIN:
     4058546290672
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Akku-Stabwinkelschrauber
Akku-Winkelschrauber
Der erste abgewinkelte Akku-Geradschleifer mit vergleichbarer Kraft eines druckluftbetriebenen Werkzeugs
Die kompakte Bauform (Gesamtlänge 119 mm) ermöglicht einen einfachen Zugang an schwer erreichbaren Stellen und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten
4-stufige Geschwindigkeitseinstellung und feinfühliger Geschwindigkeitsregler für eine optimale Kontrolle
Für Schleifscheiben bis Durchmesser 50 mm
Geliefert mit einer 6- und 8-mm-Spannzange
M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x M12 B4
  • 1 x M12 B2 Akku-Packs
  • C12 C Ladegerät
  • Werkzeugtasche
  • 6- und 8-mm-Spannzange
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Hersteller:
Milwaukee
Akkuanzahl:
2
Aufbewahrung:
Werkzeugtasche
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
1 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
24500 1/min
Gewicht mit Akku:
1 (M12 B4) kg
Max. Leerlaufdrehzahl 4. Gang:
24500 1/min
Max. Spannzangendurchmesser:
6 / 8 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang:
20000 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
15000 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
10000 1/min
Akkukapazität:
1x4/1x2 Ah
Akkuspannung:
12 V
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 220,46*
€ 260,45*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,59*
€ 262,28*
€ 5,95*
ab € 232,05*
€ 270,43*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 238,22*
€ 274,75*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,30*
€ 274,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,05*
€ 286,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,88*
€ 271,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,46*
€ 262,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932472265
ab € 12,24*
Zubehör
Milwaukee
4932479078
ab € 44,62*
Zubehör
Milwaukee
4932471758
ab € 13,28*
Zubehör
Milwaukee
4932471759
ab € 13,45*
Zubehör
Milwaukee
4932471760
ab € 15,26*
Zubehör
Milwaukee
4932471761
ab € 16,84*
Zubehör
Milwaukee
4932471762
ab € 17,62*
Zubehör
Milwaukee
4932471763
ab € 19,01*
Zubehör
Milwaukee
4932471764
ab € 19,58*
Zubehör
Milwaukee
4932471863
ab € 60,70*
Zubehör
Milwaukee
4932478276
ab € 20,20*
Zubehör
Milwaukee
4932478277
ab € 20,76*
Zubehör
Milwaukee
4932478278
ab € 23,90*
Zubehör
Milwaukee
4932478279
ab € 28,33*
Zubehör
Milwaukee
4932478280
ab € 30,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.