Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee FUEL Akku-Laubbläser M18 F2BL-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-4933479987
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479987
EAN/GTIN:
     4058546377816
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Laubbläser
Bis zu 17 m³/min Luftvolumenstrom bei 233 km/h zur Beseitigung von Laub, Schotter und Geröll
Hohe konstante Leistung mit einer gleichmäßigen Blaskraft von 17,7 N über die gesamte Akku-Laufzeit
Beste Kontrolle durch ausbalanciertes Design und beidhändige sowie variable Geschwindigkeitseinstellung
Austauschbare Düsenaufsätze zur Optimierung des Luftstroms für verschiedene Anwendungen
Vollgas in weniger als 1 Sekunde
Zweiter Griff für besseres Handling in engen Räumen
Variable Drehzahlsteuerung für volle Leistungskontrolle
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht kabelloser Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Bis zu 17 m³/min Luftvolumenstrom bei 233 km/h zur Beseitigung von Laub, Schotter und Geröll / Hohe konstante Leistung mit einer gleichmäßigen Blaskraft von 17,7 N über die gesamte Akku-Laufzeit / Beste Kontrolle durch ausbalanciertes Design und beidhändige sowie variable Geschwindigkeitseinstellung / Austauschbare Düsenaufsätze zur Optimierung des Luftstroms für verschiedene Anwendungen / Vollgas in weniger als 1 Sekunde / Zweiter Griff für besseres Handling in engen Räumen / Variable Drehzahlsteuerung für volle Leistungskontrolle / Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht kabelloser Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit / Flexibles Akkusystem: Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Technische Daten:
Spannung (V): 18 / Artikelnummer: 4933479987 / Geliefert in: Karton / GTIN: 4058546377816 / Gewicht mit Akku (EPTA) (kg): 5,9 / Clearing force [N]: 17.7 / Luftgeschwindigkeit (km/h): 0 - 233 / Luftvolumen (m³/min): 0 - 17
Lieferumfang:
Nur Gerät (Keine Akkus oder Ladegerät im Lieferumfang enthalten)
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Laubgebläse, akku-pack procore 18 v li-ion, akku packs, akku -pack 18v, Milwaukee;Laubbläser;Gebläse;FB2L
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 256,32*
€ 282,87*
Lager 4682
20
Frei Haus
ab € 259,13*
€ 285,19*
€ 5,95*
ab € 271,58*
€ 298,16*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,91*
€ 303,94*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,26*
€ 322,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,19*
€ 339,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,63*
€ 338,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,13*
€ 329,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,25*
€ 326,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,13*
€ 308,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.