Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 FVP5-0 M18™ FUEL™ Akku-Vakuum Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-4933492853
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492853
EAN/GTIN:
     4058546477240
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
Milwaukee M18 FVP5-0 M18™ FUEL™ Akku-Vakuum Pumpe

Bis zu 90 Minuten Laufzeit im Manifold-Modus und 60 Minuten Laufzeit im Default-Modus mit einem M18™HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah Akku Liefert kabelgebundene Leistung Sofortige Stromversorgung ermöglicht es, ein System ohne Generatoren oder temporäre Stromversorgung zu saugen 1/2˝-, 3/8˝- und 1/4˝-Anschlüsse ermöglichen den problemlosen Anschluss verschiedener Schlauchgrößen Das Kugelventil isoliert die Pumpe vom System und ermöglicht einen einfachen Akkuwechsel Rückschlagventil schützt das Vakuum, wenn die Pumpe nicht läuft Die Akkuladeanzeige informiert akustisch und visuell über einen niedrigen Akkustand Gasballastventil reduziert die Häufigkeit des Ölwechsels Großer Ölanschluss macht die Verwendung von Trichtern überflüssig Abgewinkelter Ölablass ermöglicht einen sauberen Ölwechsel Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Bis zu 90 Minuten Laufzeit im Manifold-Modus und 60 Minuten Laufzeit im Default-Modus mit einem M18™HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah Akku Liefert kabelgebundene Leistung Sofortige Stromversorgung ermöglicht es, ein System ohne Generatoren oder temporäre Stromversorgung zu saugen 1/2˝-, 3/8˝- und 1/4˝-Anschlüsse ermöglichen den problemlosen Anschluss verschiedener Schlauchgrößen Das Kugelventil isoliert die Pumpe vom System und ermöglicht einen einfachen Akkuwechsel Rückschlagventil schützt das Vakuum, wenn die Pumpe nicht läuft Die Akkuladeanzeige informiert akustisch und visuell über einen niedrigen Akkustand Gasballastventil reduziert die Häufigkeit des Ölwechsels Großer Ölanschluss macht die Verwendung von Trichtern überflüssig Abgewinkelter Ölablass ermöglicht einen sauberen Ölwechsel Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Technische Daten:
Durchflussmenge [Liter pro Minute]: 142 Ölmenge [ml]: 500 Endvakuum [Mikron]: 25 Ansaugöffnungen: ½, ⅜, ¼ Kältemittelklassen: A1, A2L Gewicht mit Akku (EPTA) (kg): 9.7 (M18 HB8)
Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: vakuumpumpen milwaukee, vakuum trockenpumpe, 4933492853;4058546477240;Milwaukee M18 FVP5-0 M18™ FUEL™ Akku-Vakuum Pumpe;Milwaukee
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 437,61*
€ 489,93*
€ 5,95*
ab € 444,71*
€ 493,76*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,26*
€ 503,46*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,62*
€ 503,46*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,55*
€ 577,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,46*
€ 599,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,05*
€ 597,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,33*
€ 583,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,95*
€ 572,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,62*
€ 537,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.