Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Vakuum Pumpe, M18 FVP5 Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerä


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1799204
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492853
EAN/GTIN:
     4058546477240
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4933492853, Bis zu 90 Minuten Laufzeit im Manifold-Modus und 60 Minuten Laufzeit im Default-Modus mit einem M18™HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah Akku. Liefert kabelgebundene Leistung. Sofortige Stromversorgung ermöglicht es, ein System ohne Generatoren oder temporäre Stromversorgung zu saugen. 1/2 Zoll-, 3/8 Zoll- und 1/4 Zoll-Anschlüsse ermöglichen den problemlosen Anschluss verschiedener Schlauchgrößen. Das Kugelventil isoliert die Pumpe vom System und ermöglicht einen einfachen Akkuwechsel. Rückschlagventil schützt das Vakuum, wenn die Pumpe nicht läuft. Die Akkuladeanzeige informiert akustisch und visuell über einen niedrigen Akkustand. Gasballastventil reduziert die Häufigkeit des Ölwechsels. Großer Ölanschluss macht die Verwendung von Trichtern überflüssig. Abgewinkelter Ölablass ermöglicht einen sauberen Ölwechsel. Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9400 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: vakuumpumpen, AKKU-VAKUUM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 428,28*
€ 479,81*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,26*
€ 484,16*
€ 5,95*
ab € 441,29*
€ 492,75*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,93*
€ 502,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,30*
€ 502,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,36*
€ 597,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,68*
€ 595,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,13*
€ 584,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,54*
€ 574,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,93*
€ 535,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 165,47*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 124,67*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,43*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,75*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,00*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 257,56*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 207,74*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 221,78*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,82*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,00*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,41*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 272,95*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 207,88*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,72*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.