Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange DIN/ISO5745 mit 2-Komponenten-Griffen 160mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langbeckzange DIN/ISO5745mit 2-Komponenten-Griffen160mm FORMAT
Langbeckzange DIN/ISO5745mit 2-Komponenten-Griffen160mm FORMAT
Langbeckzange DIN/ISO5745mit 2-Komponenten-Griffen160mm FORMAT
Langbeckzange DIN/ISO5745mit 2-Komponenten-Griffen160mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-51780160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784120395
EAN/GTIN:
     4317784120395
Suchbegriffe:
Langbeckzange
Rundzange
langbeckzange 160 mm
langbeckzange
Langbeckzange DIN/ISO5745 mit 2-Komponenten-Griffen 160mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,121 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4317784120395;3051780160;51780160;Langbeckzange DIN/ISO5745 mit 2-Komponenten-Griffen 160mm FORMAT;4317784120395;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 10,92*
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 8,25*
€ 11,80*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,45*
€ 12,18*
Lager 4682
3
1
€ 7,90*
ab € 8,53*
€ 12,20*
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 8,79*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.