Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltrennsystem
>
Trennsystemdeckel
>
Artikel
Wertstoffsammelgerät WSG 85 S antik-silber Einwurfklappe enzianblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4682-7830105617
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
30105617
EAN/GTIN:
4030695211319
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelgerät WSG 85 S antik-silber Einwurfklappe enzianblau
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
... >
Lager 4682
>
Betriebseinrichtung
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Push-Abfallsammler
,
Push-Mülleimer
,
Schwingklappen-Eimer
,
Schwingdeckel-Eimer
,
Schwingdeckeleimer
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Trennsystem Deckel
,
Trennsystemdeckel
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
push-abfallsammler blau
,
push abfallsammler
,
schwingklappen-eimer stahl
,
7830105617;4030695211319;30105617;Wertstoffsammelgerät WSG 85 S antik-silber Einwurfklappe enzianblau
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,67*
€ 216,84*
Lager 4682
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,78*
€ 216,85*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,18*
€ 218,43*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,18*
€ 234,41*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,21*
€ 250,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,02*
€ 251,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,18*
€ 239,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4682
Versand:
Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4682
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollensatz, 4 Lenkbremsrollen, für Wertstoffsammler.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 26,72*
Zubehör
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 120 l, 40 µm, BxH 800 x 1000 mm, VE 250 Stk, blau.
Deiss
10304
ab € 75,40*
Zubehör
Transportwagen, für 3 Wertstoffsammler, Stahlblech, verzinkt.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 99,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen