Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR GMBH, Abfallsammler, selbstlöschend, 89 l,, BxTxH 320x320x1045 mm, antik-silber/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56748
56748
Artikel-Nr.:
     6922-15749-D57-21131
Herst.-Nr.:
     21131
EAN/GTIN:
     4030695211319
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler, Volumen 89 l, selbstlöschend, BxTxH 320x320x1045 mm, Einwurf RAL 5010 enzianblau, Korpus antik-silber
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,000 kg
Breite:
32,00 cm
Höhe:
104,50 cm
Länge:
32,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,54*
€ 216,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,91*
€ 216,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,03*
€ 217,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,91*
€ 232,87*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,02*
€ 248,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,85*
€ 296,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,64*
€ 294,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,02*
€ 228,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 26,51*
Zubehör
Deiss
10304
ab € 75,35*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 99,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.