Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen 500 kg 1230x800 mm 1 Holzwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnwandwagen mit Holz 1.325 x 800 x 1.006 mm
Stirnwandwagen mit Holz 1.325 x 800 x 1.006 mm
Artikel-Nr.:
     4682-7830205471
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     30205471
EAN/GTIN:
     4035694000124
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
cordes plattformwagen
Stirnwandwagen 500 kg 1230x800 mm 1 Holzwand
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, 7830205471;4035694000124;30205471;Stirnwandwagen 500 kg 1230x800 mm 1 Holzwand
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,72*
€ 188,91*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,31*
€ 192,65*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 167,81*
€ 195,38*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,77*
€ 202,87*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,58*
€ 204,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,54*
€ 227,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,76*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,26*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,72*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,99*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,82*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,42*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,94*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,84*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.