Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Schrankwagen
>
Artikel
Etagenwagen 250 kg 815x455 mm 2 Böden/1Kas.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4682-7830205541
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
30205541
EAN/GTIN:
4035694000674
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Etagenwagen 250 kg 815x455 mm 2 Böden/1Kas.
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
... >
Lager 4682
>
Betriebseinrichtung
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
etagenwagen
,
7830205541;4035694000674;30205541;Etagenwagen 250 kg 815x455 mm 2 Böden/1Kas.
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,73*
€ 276,53*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,75*
€ 278,69*
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 240,28*
€ 283,37*
Lager 4682
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,83*
€ 295,70*
Lager 874SW
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,76*
€ 305,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,70*
€ 351,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,91*
€ 347,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,02*
€ 324,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4682
Versand:
Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4682
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schreibtafel A4 hoch
Cordes
00016527
ab € 22,20*
Zubehör
Schreibtafel A4 quer
Cordes
00016528
ab € 30,60*
Zubehör
VARIOfit rsa-125.016 Elektrisch leitfähige Vollgummiräder (ESD)/Satz Räder Ø 125
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,15*
Zubehör
VARIOfit rsa-150.002 Lufträder/Satz Räder Ø 150 mm, grau auf Stahlfelge Rollenko
Cordes
RSA-150.002
ab € 88,88*
Zubehör
VARIOfit rsa-160.016 Elektrisch leitfähige Vollgummiräder (ESD)/Satz Räder Ø 160
Cordes
RSA-160.016
ab € 96,32*
Zubehör
VARIOfit rsa-200.016 Elektrisch leitfähige Vollgummiräder (ESD)/Satz Räder Ø 200
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,92*
Zubehör
VARIOfit rsa-230.003 Luftrollen/Satz Räder Ø 230 mm, schwarz auf Stahlfelge Roll
Cordes
RSA-230.003
ab € 83,91*
Zubehör
VARIOfit zsw-000.002 Abweisrollen aus elastischem stoßfesten Kunststoff, grau, s
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,01*
Zubehör
VARIOfit zsw-000.030 Stoßschutzleiste Höhe: 30 mm aus grauem Kunststoffprofil St
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,92*
Zubehör
Zusatzboden für Etagenwagen 845 x 485 mm
Cordes
00016843
ab € 26,17*
Zubehör
Zusatztablett für Etagenwagen 815 x 455 x 45 mm
Cordes
00016847
ab € 41,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen