Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigleiter DIN14122-4 mehrzügig Stahl verzinkt Steighöhe bis 16,80 m Leiterlänge kpl. 18,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Notleiter) Stahl verzinkt, 18,00m
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Notleiter) Stahl verzinkt, 18,00m
Notleiteranlage an Mehrfamilienhaus
Notleiteranlage an Wohnhaus
Artikel-Nr.:
     4682-7830613597
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     30613597
EAN/GTIN:
     4031405935136
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
Steigleiter DIN14122-4 mehrzügig Stahl verzinkt Steighöhe bis 16,80 m Leiterlänge kpl. 18,00 m
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: günzburger steigleiter, fluchtleiter, 7830613597;4031405935136;30613597;Steigleiter DIN14122-4 mehrzügig Stahl verzinkt Steighöhe bis 16, 80 m Leiterlänge kpl. 18, 00 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.993,71*
€ 3.252,51*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.797,70*
€ 3.252,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.019,13*
€ 3.252,54*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.013,71*
€ 3.260,09*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.121,54*
€ 3.514,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.260,09*
€ 3.879,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.220,52*
€ 3.832,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.102,79*
€ 3.692,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.044,47*
€ 3.622,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.013,71*
€ 3.586,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 970,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 922,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 957,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.013,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 79,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 90,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 97,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 107,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.