| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-82600040 Herst.-Nr.: 4317784344586 EAN/GTIN: 4317784344586 |
| |
|
| | |
| Schleifscheibe Klett Holz 125mm K40 8-Loch FORMAT Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,008 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, exzenter schleifscheibe, 4317784344586;3082600040;82600040;Schleifscheibe Klett Holz 125mm K40 8-Loch FORMAT;4317784344586;FORMAT |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,3493* | € 0,4793* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,376* | € 0,516* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,3866* | € 0,5491* | | | | Lager 4682 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,38* | € 0,62* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,3787* | € 0,6269* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|