Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe Klett Holz125mm K40 8-Loch FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe Klett Holz125mm K40 8-Loch FORMAT
Schleifscheibe Klett Holz125mm K40 8-Loch FORMAT
Schleifscheibe Klett Holz125mm K40 8-Loch FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784344586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3082600040
EAN/GTIN:
     4317784344586
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klett-Schleifscheibe, gelocht, Ø 125 mm Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf Papier, gleichmäßig und halboffen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Lochung zur Absaugung des Schleifstaubs, Rückseite mit strapazierfähigem Klett versehen. Anwendung: Universalprodukt für die Holz-, Edelstahl-, Metall- und Spachtelbearbeitung auf Winkelschleifern mit Stützteller bei max. 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit geeignet. Ideal für die Bearbeitung von Holzteilen und im Bereich der Karosseriebearbeitung. Mit 8 Absauglöchern Ø 10 mm, Lochkreis-Ø 65 mm. Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil.
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Lack:
bedingt geeignet
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3082600040
Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125mm k40, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, Schleifscheibe, Klett-Schleifscheibe, 125, FORMAT, Klettschleifscheibe, gelocht, Korund-Klett-Schleifscheibe, Korund-Schleif-Scheibe, 3082600040, 82600040
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1085
100
€ 6,90*
ab € 0,3493*
€ 0,4893*
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,3553*
€ 0,4953*
1 Tag
1085
100
Frei Haus
ab € 0,3866*
€ 0,5491*
2 Tage
810
1
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,61*
3 Tage
1625
1
€ 4,30*
ab € 0,3787*
€ 0,6269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4953*
€ 0,58941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4353*
€ 0,51801
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4253*
€ 0,50611
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3553*
€ 0,42281
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.