Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Äussere Vorsatzscheiben 3M Speedglas H7770000, Packung mit 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Äussere Vorsatzscheiben 3M Speedglas H7770000, Packung mit 10 Stück
Äussere Vorsatzscheiben 3M Speedglas H7770000, Packung mit 10 Stück
Artikel-Nr.:
     4708-2063846
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100108745
EAN/GTIN:
     4046719210909
Suchbegriffe:
Vorsatzgläser
Vorsatzscheibe außen für Schweißers...
Äußere Scheibe für Schweißerschutzh...
vorsatzgläser speedglas
Äussere Vorsatzscheiben 3M Speedglas H7770000, Packung mit 10 Stück

schützt den Schweissfilter vor Schweissfunken und Spritzern
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schweissen
Breite:
290 mm
Farbe:
Transparent
Höhe:
185 mm
Länge:
505 mm
Material/Oberfläche:
Glas Transparent
Material:
Glas
Packung:
10 Stück
Produktlinie:
Speedglas™
Produktart:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: vorsatzgläser
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,621*
€ 4,391*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,121*
€ 5,406*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,084*
€ 7,324*
Lager 4708
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 9,50*
ab € 5,851*
€ 7,611*
3 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,77*
€ 47,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,611*
€ 9,05709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,281*
€ 8,66439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,031*
€ 8,36689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,851*
€ 6,96269
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.