Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubsägetischchen mit Einspannhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laubsägetischchen mit Einspannhalterung
Laubsägetischchen mit Einspannhalterung
Artikel-Nr.:
     4708-2509103
Hersteller:
     Pebaro
Herst.-Nr.:
     323
EAN/GTIN:
     4006094323007
Suchbegriffe:
Laubsägetisch
laubsägetisch
Laubsägetischchen mit Einspannhalterung

mit Einspannhalterung
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Höhe:
14 mm
Länge:
220 mm
Packung:
1 Stück
Typ:
323
Produktart:
Holzsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.