Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handsägen
>
Metallsäge
>
Metallsägeblatt
>
Artikel
Metallsägeblatt-Handhalter für Blattlänge bis 300 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4708
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4708-2511302
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
101870.0807
EAN/GTIN:
3253560208073
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Metallsägeblatt-Handhalter für Blattlänge bis 300 mm
zur Verwendung als Stichsäge und bei engen Stellen, ideal für die Werkzeugkiste, Handgriff aus Kunststoff, mit einem Universalsägeblatt
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Metallsäge
... >
Allgemeine Handwerkzeuge
>
Sägen, Feilen und Schneidwerkzeuge
>
Handsägen
Weitere Suchbegriffe:
Schwedensäge
,
Sägebogen
,
Eisensäge
,
Metallsäge
,
Eisensägeblatt
,
Metallsägeblatt
,
Universalmesserklingen
,
bügelsäge 300mm stanley
,
bügelsäge
,
bügelsäge 300mm
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 10,04*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 10,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 10,16*
Lager 245
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,65*
€ 10,97*
Lager 4708
3 Tage
4
€ 9,50*
ab € 12,72*
€ 17,92*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4708
Versand:
Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4708
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley 0-15-218 Handsäge Stichsäge 25,4 cm
Stanley
0-15-218
ab € 4,57*
Ähnlich
Stanley 1-15-122 Handsäge 30 cm Gelb
Stanley
1-15-122
ab € 5,89*
Ähnlich
Stanley 1-15-317 Handsäge Stichsäge 15 cm
Stanley
1-15-317
ab € 7,85*
Ähnlich
Stanley 3-15-905 Sägeblatt 15 cm 5 Stück(e)
Stanley
3-15-905
ab € 2,16*
Ähnlich
Stanley Bügelsäge 300 mm Klinge aus Bi-Metall, 24 Zähne/Zoll
Stanley
1-20-110
ab € 18,85*
Ähnlich
Stanley FatMax Bügelsäge 300 mm Klinge aus Bi-Metall, 24 Zähne/Zoll
Stanley
1-20-531
ab € 22,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen