Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Messer (Handwerk)
>
Universalmesser
>
Universalmesserklingen
>
Artikel
Stanley 0-15-218 Handsäge Stichsäge 25,4 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-18185103
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
0-15-218
EAN/GTIN:
3253560152185
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
254 mm
Breite
276.86 mm
Länge (mm)
254 mm
Höhe
114.3 mm
Gewicht
127.6 g
Merkmale
Produkttyp
Stichsäge
Materiallgriff
ABS Synthetik
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl Teile
1 Stück(e)
... >
Handwerkzeuge
>
Schneide-, Stanz- & Kabelmonatgewerkzeuge
>
Handsägen
Weitere Suchbegriffe:
Schwedensäge
,
Sägebogen
,
Eisensäge
,
Metallsäge
,
Universalmesserklingen
,
bügelsäge 150mm
,
bügelsäge
,
stanley bügelsäge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,57*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley 0-15-211 Handsäge Stichsäge 25 cm Schwarz, Gelb
Stanley
0-15-211
ab € 7,91*
Ähnlich
Stanley 1-15-122 Handsäge 30 cm Gelb
Stanley
1-15-122
ab € 5,87*
Ähnlich
Stanley 1-15-317 Handsäge Stichsäge 15 cm
Stanley
1-15-317
ab € 7,96*
Ähnlich
Stanley 3-15-905 Sägeblatt 15 cm 5 Stück(e)
Stanley
3-15-905
ab € 2,16*
Ähnlich
RS PRO Bügelsäge 150 mm Klinge aus HCS, 32 Zähne/Zoll
RS Pro
545159
ab € 10,02*
Ähnlich
RS PRO Bügelsäge 150 mm Klinge, 32 Zähne/Zoll
RS Pro
734393
ab € 14,96*
Ähnlich
Stanley Bügelsäge 300 mm Klinge aus Bi-Metall, 24 Zähne/Zoll
Stanley
1-20-110
ab € 18,86*
Ähnlich
Stanley FatMax Bügelsäge 300 mm Klinge aus Bi-Metall, 24 Zähne/Zoll
Stanley
1-20-531
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen