Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildhauereisen PFEIL, gerade Stich 8, Breite 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildhauereisen PFEIL, gerade Stich 8, Breite 7 mm
Bildhauereisen PFEIL, gerade Stich 8, Breite 7 mm
Bildhauereisen PFEIL, gerade Stich 8, Breite 7 mm
Bildhauereisen PFEIL, gerade Stich 8, Breite 7 mm
Bildhauereisen PFEIL, gerade Stich 8, Breite 7 mm
Bildhauereisen PFEIL, gerade Stich 8, Breite 7 mm
Bildhauereisen PFEIL, gerade Stich 8, Breite 7 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2541222
Hersteller:
     Pfeil
Herst.-Nr.:
     8/7
EAN/GTIN:
     7640167024049
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
hohlbeitel gerade
hohlbeitel
Bildhauereisen PFEIL, gerade Stich 8, Breite 7 mm

aus legiertem Werkzeugstahl, geschmiedet und wärmebehandelt, innen fein ausgeschliffen und poliert, mit geöltem Holzheft und Innenzwinge
Weitere Informationen:
Breite:
7 mm
Packung:
1 Stück
Stich:
8
Produktart:
Bildhauereisen
Weitere Suchbegriffe: hohlbeitel holzheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.