Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Stiftschlüsse PB 212 mit Kugelkopf, 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Stiftschlüsse PB 212 mit Kugelkopf, 2,5 mm
Winkel-Stiftschlüsse PB 212 mit Kugelkopf, 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2717103
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     100918.0250
EAN/GTIN:
     7610733015696
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkel-Stiftschlüsse PB 212 mit Kugelkopf, 2,5 mm

mit Kugelkopf, für schlecht zugängliche Innensechskantschrauben, bis zu einer Neigung von 30° verwendbar
Weitere Informationen:
Antrieb:
Sechskant
Grösse:
HEX 2.5
Klingenlänge:
63 / 18 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Modellbezeichnung:
212,212
Oberfläche:
gehärtet / verchromt
Packung:
1 Stück
Produktart:
Stiftschlüssel
Produkttitel:
Winkel-Stiftschlüssel,Winkel-Stiftschlüssel
SAP Text:
Winkel-Stiftschlüssel,Winkel-Stiftschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 4,08*
8 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,19*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 4,19*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 2,93*
€ 4,25*
Lager 4708
7
1
€ 9,50*
ab € 3,65*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.